Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Zirkel (Büro), 223 mm, 140 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1175-8710006
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8710006
EAN/GTIN:
     4008118710008
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
schnellverstellzirkel
Zirkel (Büro). Werkstoff: Metall. Typbezeichnung der Schnellverstellung: ohne. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Wechseleinsatz. Verlängerungsstange vorhanden. Anzahl der Gelenke: 1. Verwendung für Zapfendurchmesser: 2 mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 223 mm. Länge: 140 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Werkstoff:
metall
Anzahl der Gelenke:
1
Verwendung für Zapfendurchmesser:
2
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
223
Länge:
140
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
ohne
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Wechseleinsatz
Verlängerungsstange vorhanden:
Ja
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.