Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulmalfarben-Set Neon, Töpfchen, sortiert, Packung mit 6 Töpfchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulmalfarben-Set Neon, Töpfchen, sortiert, Packung mit 6 Töpfchen
Schulmalfarben-Set Neon, Töpfchen, sortiert, Packung mit 6 Töpfchen
Artikel-Nr.:
     C1175-809382
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     809382
EAN/GTIN:
     4012700809384
Suchbegriffe:
Temperafarben
Malfarben
Schulmalfarben
Wasserfarben
Temperafarbe, -farbkasten Schulmalfarben-Set Neon. Ausführung des Behälters: Töpfchen. Schulstandard. Inhalt: 20 ml. Anzahl der Farben: 6 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20
Artikelbezeichnung:
Schulmalfarben-Set Neon
Farbe:
sortiert
Anzahl der Farben:
6
Ausführung des Behälters:
Töpfchen
Beschreibung der Besonderheiten:
Schulstandard
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.