Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C1175-721415
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     721415
EAN/GTIN:
     4012700721419
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/flach, naturbelassener. Typnummer des Pinsels: 8.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
naturbelassener
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Typnummer des Pinsels:
8
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.