Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 8cm weiß 10er, kurz/breit, 62 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 8cm weiß 10er, kurz/breit, 62 x 190 mm
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 8cm weiß 10er, kurz/breit, 62 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA739420
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5966106
EAN/GTIN:
     4008115966101
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 8cm weiß 10er. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Klebemasse lösungsmittelfrei. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Format des Schildes: kurz/breit. Größe (B x H): 62 x 190 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 8cm weiß 10er
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Breite des Schilds:
62
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
190
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,23*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,39*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,46*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.