| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-36047-21 Herst.-Nr.: 0615B001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone, schwarz, ist eine hochwertige Drucklösung, die eine gute Löslichkeit der Farbstoffe bietet. Diese Tintenpatrone ist ideal für den Einsatz in Canon Druckern. Sie ist frei von korrosionsverursachenden Stoffen (Druckkopf) und luft- und gasdichten Eigenschaften. Außerdem trocknet die Tinte während des Drucker-Stillstands nicht ein und ist bei jedem Klima lagerfähig. Mit der Canon Tintenpatrone PG-50, schwarz, erhalten Sie eine zuverlässige und hochwertige Drucklösung.",
Kompatible Geräte: | | Canon: | Fax JX 200; Fax JX 210 P; Fax JX 500; Fax JX 510 P; Pixma IP 1100; Pixma IP 1200; Pixma IP 1300; Pixma IP 1600; Pixma IP 1700; Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2200; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett selbstklebend, ordnerrücken, Tintenpatrone, PG-50, CanonPG-50 |
| | |
| |