Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file A4 8cm Teddys, Bilderdruckpapier cellophaniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file A4 8cm Teddys, Bilderdruckpapier cellophaniert
Ordner maX.file A4 8cm Teddys, Bilderdruckpapier cellophaniert
Artikel-Nr.:
     C1175-50022274
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50022274
EAN/GTIN:
     4008110575230
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file A4 8cm Teddys. Material der Kaschierung außen/innen: Bilderdruckpapier cellophaniert/Papier schwarz. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft. Ausführung: S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: Motiv Teddys/Motiv Teddys. Teddys. Art der Verpackung und Inhalt: unverpackt mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
Motiv Teddys
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file A4 8cm Teddys
Farbe:
Motiv Teddys
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Breite:
285
Typbezeichnung des Motivs:
Teddys
Verwendung für Papierformate:
A4
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Bilderdruckpapier cellophaniert
Material der Kaschierung innen:
Papier schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verpackung:
unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.