Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox A4 PP Ladylike Birds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbox A4 PP Ladylike Birds
Sammelbox A4 PP Ladylike Birds
Sammelbox A4 PP Ladylike Birds
Sammelbox A4 PP Ladylike Birds
Artikel-Nr.:
     C1175-50021673
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021673
EAN/GTIN:
     4008110573991
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelbox A4 PP Ladylike Birds. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummizugverschluss. Werkstoff: PP. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 255 x 330 mm. Max. Füllhöhe an Papier: 40 mm. Farbe: Motiv Ladylike Birds. Typbezeichnung des Motivs: Ladylike Birds. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluss
Höhe:
330
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Sammelbox A4 PP Ladylike Birds
Farbe:
Motiv Ladylike Birds
Werkstoff:
PP
Breite:
255
Typbezeichnung des Motivs:
Ladylike Birds
max. Füllhöhe an Papier:
40
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
120
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.