Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise, PP-Kunststoffbezug
Artikel-Nr.:
     C1175-50015931
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50015931
EAN/GTIN:
     4008110562599
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau cellophaniert. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden, S50, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: Caribbean Turquoise/Caribbean Turquoise. Caribbean Turquoise. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Art der Verpackung und Inhalt: unverpackt mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
Caribbean Turquoise
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file protect A4 8cm Caribbean Turquoise
Farbe:
Caribbean Turquoise
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Breite:
285
Typbezeichnung des Motivs:
Caribbean Turquoise
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S50
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau cellophaniert
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verpackung:
unverpackt
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.