| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-10546901 Herst.-Nr.: 10546901 EAN/GTIN: 4008110230429 |
| |
|
| | |
| Ordner maX.file A4 8cm Zitronen. Material der Kaschierung außen/innen: Bilderdruckpapier cellophaniert/Papier schwarz. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo. Ausführung: S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: Motiv Zitronen/Motiv Zitronen. Zitronen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Motivordner | Höhe: | 318 | Farbe des Rückens: | Motiv Zitronen | Artikelbezeichnung: | Ordner maX.file A4 8cm Zitronen | Farbe: | Motiv Zitronen | Zertifikate und Zulassungen: | LGA-Qualitätszertifikat | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo | Breite: | 285 | Typbezeichnung des Motivs: | Zitronen | Verwendung für Papierformate: | A4 | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | S80 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung außen: | Bilderdruckpapier cellophaniert | Material der Kaschierung innen: | Papier schwarz | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |