Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard und Magnettafel Schreibtafel 40 x 60cm weiß mit Holzrahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard und Magnettafel Schreibtafel 40 x 60cm weiß mit Holzrahmen silber
Whiteboard und Magnettafel Schreibtafel 40 x 60cm weiß mit Holzrahmen silber
Artikel-Nr.:
     C1175-10524627
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10524627
EAN/GTIN:
     4008110225135
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard und Magnettafel magnetische Schreibtafel 40 x 60cm weiß mit Holzrahmen silber. Oberflächenbeschaffenheit: weiß lackiert. Für abwischbare Boardmarker. Reinigung von Rückständen mit lauwarmen Wasser und Geschirrspülmittel. Material des Rahmens: Holz lackiert. Farbe des Rahmens: silber. Größe (B x H): 40 x 60 cm. Zubehör für Wandbefestigung: beiliegend. Mit 2 Magneten, mit Whiteboardmarker Schreibfarbe schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard und Magnettafel 40 x 60cm weiß mit Holzrahmen silber
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Holz lackiert
Breite der Tafel:
40
Höhe der Tafel:
60
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
weiß lackiert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.