Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-98000201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98000201
EAN/GTIN:
     4013902200108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Einbaukasten, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5-25mm², geeignet zur Aufnahme einer 20-poligen Telefon-Anschlussleiste oder als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, kombinierbar, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M50, stützholmfähig
Abmessungen: 142 x 142 x 70mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
142 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
nein
Länge:
142 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
8
Befestigung der Geräte:
schrauben
Deckelbefestigung:
aufrastend
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
70 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 47.5 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, abox, Betoninstallation, Verbindungskasten, Betonkasten, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
46050601
ab € 6,59*
Zubehör
Spelsberg
46051001
ab € 6,74*
Zubehör
Spelsberg
46051601
ab € 12,18*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,46*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,29*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 45,56*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,06*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,48*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,99*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 82,64*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,43*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.