| |
|
| Artikel-Nr.: C1173-92800301 Herst.-Nr.: 92800301 EAN/GTIN: 4013902170371 |
| | |
|
| | |
| Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken 7-35mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, 235 x 205 x 72mm, mit Bohrschablone für 68mm Bohrlöcher Abmessungen: 235 x 205 x 72mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 235 mm | Halogenfrei: | nein | Länge: | 205 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Deckelbefestigung: | geschraubt | Tiefe: | 72 mm | Schutzart (IP): | IP30 | Ausführung Deckel: | Blinddeckel | Transparenter Deckel: | nein | Geeignet für Wand-/Plattendicke: | 7 mm | 35 mm | Konform BS 4662: | nein | Mit Trennwand: | nein | Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, hohlraumdose, Hohlwand, Hohlwandkasten, Hohlwandinstallation |
| | |
| |