Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Artikel-Nr.:
     C1173-92006501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92006501
EAN/GTIN:
     4013902170524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hohlwand-Geräteverbindungsdose, flammwidrig, mit vergrößertem Anschlussraum, Universaldose für Plattenstärken 1-40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, Bohrloch Ø 68mm, 65mm tief, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken
Abmessungen: 68 x 68 x 65mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
68 mm
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
68 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Innentiefe:
63 mm
Länge:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Luftdicht:
nein
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 mm | 40 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0895*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0803*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.