Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Flachdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE
Artikel-Nr.:
     615-X55784
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92003501
EAN/GTIN:
     4013902170968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Flachdose, flammwidrig, Spezialdose mit geringer Einbautiefe (35mm), für dünne Wände mit Plattenstärken 1-20mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken, Geräteschraubenabstand 60mm, Bohrloch Ø 68mm, 35mm tief
Abmessungen: 68 x 68 x 35mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
68 mm
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
68 mm
Bauform:
Gerätedose
Innentiefe:
33 mm
Länge:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Luftdicht:
nein
Tiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 mm | 20 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,55*
€ 2,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,44*
2 Tage
106
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,58*
€ 2,45*
3 Tage
171
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0898*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0806*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.