Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 14 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 14 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 14 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-73351401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73351401
EAN/GTIN:
     4013902515448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Flanschplatte
Kleinverteiler
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 1-reihig, 14 verfügbare Teilungseinheiten, Flansch-Type, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten offene Stirnflächen zur Montage von verschiedenen Flanschen oder zur Kombination mehrerer AK-F Gehäuse mittels Kombiflansch, mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5-16mm² und 21 / 2x14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5-4mm²
Abmessungen: 315 x 300 x 155mm
Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
315 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
155 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
EMV-Ausführung:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Innentiefe:
106 mm
DIN-Schiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
14
Art der Schließung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Unterputzverteiler, unterputzverteiler 1 reihig, kunststoffgehäuse, kleinverteiler spelsberg, Automatengehäuse, Verteiler, Automatenschrank, Automatenkasten, Automatenverteiler, Feuchtraumverteiler, REG, REG-Verteiler, REG-Gehäuse, Installationsverteiler, kleinverteiler elektro, Installationskleinverteiler, elektroverteiler außenbereich, kleinverteiler feuchtraum, elektrokleinverteiler, elektro kleinverteiler, kleinverteiler ap, kleinverteiler bestückt, elektro verteilerschrank aufputz, installationsverteiler aufputz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,03*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 21,99*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,05*
Zubehör
Spelsberg
73382001
ab € 7,35*
Zubehör
Spelsberg
73382101
ab € 7,40*
Zubehör
Spelsberg
73382901
ab € 11,58*
Zubehör
Spelsberg
73382201
ab € 7,37*
Zubehör
Spelsberg
73382801
ab € 7,41*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,50*
Zubehör
Spelsberg
79090501
ab € 5,37*
Zubehör
Spelsberg
79080501
ab € 5,33*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,59*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.