Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     721-01428393
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31040801
EAN/GTIN:
     4013902852635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einführungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (2 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)
Abmessungen: 89 x 43 x 38mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Breite:
89 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
38 mm
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
43 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, spelsberg abzweigdose ip55, abox, spelsberg abox, Innenbereich, Klemmenkasten, Rote Reihe, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten, Kabelkasten, Feuchtraumabzweigdose, Verbindungskasten, gießharz verteilerdose, elektro abzweigkasten, abzweigdose 80x80, abzweigkasten 200x200, abzweigdose aufputz feuchtraum, abzweigdose ip44, abzweigkasten ip67, abzweigkasten ap, abzweigdose ip65, abzweigdose aufputz flach, abzweigdose ap, ip68 verteilerdose, abzweigdose uv beständig, elektro verbindungsdose, verbindungsdosen, feuchtraum verteilerdosen, ip65 verteilerdose, abzweigdose wasserdicht gel, wasserdichte verteilerdose, abzweigdose gel, abzweigdose wasserdicht erdreich, wasserdichte abzweigdose, klemmkasten ip68, abzweigdose vergießen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 1,79*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,38*
€ 2,00*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 2,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.