Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0140783 Herst.-Nr.: 31040801 EAN/GTIN: 4013902852635 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm?, Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende Einfuhrungsmembranen, Dichtbereich 8,2-12,5mm, (2 ruckseitig, 10 seitlich), au?enliegende Befestigungsstellen, fur Standardinstallationen im Innenbereich, grau, In=24 A, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5mm? (5 x1? / 5 x 1,5? / 3 x 2,5?) Abmessungen: 89 x 43 x 38mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,06* | € 1,55* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,38* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,09* | € 2,01* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,10* | € 2,03* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,22* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|