Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19708001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19708001
EAN/GTIN:
     4013902556656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene ungelocht
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, inkl. Befestigungsschrauben, für TK 97, TK 99, TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, ALS 1212, ALS 1414, ALS 1515 und ALS 2011, Länge 80mm
Abmessungen: 15 x 80,0 x 5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
80 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, tragschiene gehäuse, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19704901
ab € 1,31*
Ähnlich
Spelsberg
19709201
ab € 1,64*
Ähnlich
Spelsberg
19711101
ab € 2,01*
Ähnlich
Spelsberg
19715401
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.