Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-19711101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19711101
EAN/GTIN:
     4013902556717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene gehäuse
tragschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5mm, inkl. Befestigungsschrauben, für TK 1309, TK 1313 und ALS 1515, Länge 111mm
Abmessungen: 15 x 111,0 x 5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
111 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hutschiene, Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19704901
ab € 1,30*
Ähnlich
Spelsberg
19708001
ab € 1,54*
Ähnlich
Spelsberg
19709201
ab € 1,63*
Ähnlich
Spelsberg
19715401
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.