Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-02210101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     02210101
EAN/GTIN:
     4013902051465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NH-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70mm², PE/N-Klemme 2 x 50mm², montiert auf Montageplatte, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 220 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsstrom:
160 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
NH-Sicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251101
ab € 24,13*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.