Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittelharte Filzpolierstifte Walzenrundform FK WRC Ø 10x14 mm Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     4757-1436398
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44141014
EAN/GTIN:
     4007220295298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Walzenrundform
Walzenrund-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Walzenrundform WRC wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner konkaver Konturen eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
47500 RPM
RPM, opt., von:
10000 RPM
RPM, opt., bis:
20000 RPM
Form:
Walzenrund
Ausführung:
M (mittel)
Breite:
14 mm
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
3 mm
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
mittelharte Filzpolierstifte Walzenrundform FK WRC Ø 10x14 mm Schaft-Ø 3 mm
SAP EAN Stck.:
4007220279434
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220295298
AAO676:
44141014
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
mittelharte Filzpolierstifte Walzenrundform FK WRC Ø 10x14 mm Schaft-Ø 3 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
14 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
35 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
14 0173-1#05-AAA480#003
BAG921:
20000 0173-1#05-AAA043#002
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,83*
3 Tage
1592
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 2,91*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,94*
6 Tage
1270
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,03*
10
pro Box
€ 4,00*
ab € 2,264*
€ 3,835*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.