Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierwerkzeuge FK WRC 1014/3 M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44141014
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44141014
EAN/GTIN:
     4007220295298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Walzenrundform
Walzenrund-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Walzenrundform WRC wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner konkaver Konturen eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
47500 RPM
RPM, opt., von:
10000 RPM
RPM, opt., bis:
20000 RPM
Form:
Walzenrund
Ausführung:
M (mittel)
Breite metrisch:
14 mm
ø Außen metrisch:
10 mm
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Länge, Schaft:
35 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Walzenrundform FK WRC Ø 10x14 mm Schaft-Ø 3 mm
EAN Stck.:
4007220279434
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
65.472 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
Länge (VE):
62 mm
Breite (VE):
48 mm
Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC003462
ETIM 8.0:
EC003462
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220295298
AAO676:
44141014
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
14 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
35 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2310
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 2,91*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,95*
5 Tage
1220
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,01*
5 Tage
1220
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,22*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.