Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W119652 Herst.-Nr.: 44141014 EAN/GTIN: 4007220295298 |
| |
|
| | |
| Die Walzenrundform WRC wird überwiegend zur Bearbeitung kleiner konkaver Konturen eingesetzt.
Antriebsarten: - Biegwellenantrieb - Geradschleifer
Anwendungen: - Polieren
Material: - Aluminium - Kobaltbasislegierungen - Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) - Bronze - Titan - Titanlegierungen - Kupfer - Messing - Edelstahl (INOX) - Thermoplaste - Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) - Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC) - Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC - Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC) - Stahlguss Weitere Informationen: | | Ø: | 10 mm | Länge: | 14 mm | Durchmesser: | 10 mm | Form: | walzenrund | Schaft-Ø: | 3 mm | Produkt-Art: | Polierstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walzenrundfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, filzpolierstift walzenrundform, schleifspitze pferd, PFERD, FK WRC 1014/3 M, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,07* | € 2,91* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,10* | € 2,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,17* | € 3,01* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 2,30* | € 3,22* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Box | € 4,00* | ab € 2,436* | € 3,995* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,436* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 39,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|