Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø 150x20mm Bohrung-Ø 32 mm SiC120 für harte Materialien z.B. Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Zubehördarstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-39008425
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39008425
EAN/GTIN:
     4007220610206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
pferd schleifbockscheibe körnung 12...
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. Die Ausführung CARBIDE wird auf harten Materialien eingesetzt, z. B. zum Schärfen von Hartmetallwerkzeugen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
4500 RPM
Breite:
20 mm
Ø Bohrung:
32 mm
Ø Außen:
150 mm
Korngröße:
120
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifbockscheibe Ø 150x20mm Bohrung-Ø 32 mm SiC120 für harte Materialien z.B. Hartmetall
SAP EAN Stck.:
4007220610206
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE | HU | IL
SAP Volumen (VE):
1152 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.629 kg
SAP Länge (VE):
160 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
45 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifbockscheiben CARBIDE
ECLASS 12.0:
21011355
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
21011315
ECLASS 10.1:
21011355
ECLASS 11.1:
21011355
Vorteile:
Hohe Standzeit. | Hohe Formstabilität. | Hohe Schleifleistung. | Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jede Schleifbockspindel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Glas | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schärfen
Antriebsarten:
Schleifbock
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).
Anwendungsempfehlungen:
Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. | Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm).
AAO663:
4007220610206
AAO676:
39008425
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Schleifbockscheibe Ø 150x20mm Bohrung-Ø 32 mm SiC120 für harte Materialien z.B. Hartmetall
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifbockscheibe CARBIDE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.