Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter Ø 22 mm Länge 250mm zum Profilieren und Abziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33300004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33300004
EAN/GTIN:
     4007220138731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Der Schleifscheibenabrichter aus SiC ist eine kostengünstige Alternative zum Abrichten von Schleifbockscheiben. Ein Edelstahlrohr schützt den SiC-Stab vor Bruch und macht das Werkzeug robuster.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifscheibenabrichter aus SiC
Ø Außen:
22 mm
Länge, Gesamt:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifscheibenabrichter Ø 22 mm Länge 250mm zum Profilieren und Abziehen
SAP EAN Stck.:
4007220138731
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 8205595510 | 82055980
Herkunftsland:
DE | HU
SAP Volumen (VE):
624 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.41 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
45 mm
SAP Höhe (VE):
36 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifscheibenabrichter für Schleifbockscheiben
ECLASS 12.0:
21011322
ECLASS 7.0:
21011322
ECLASS 8.1:
21011322
ECLASS 9.1:
21011322
proficlass 5.0:
EAC198c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011322
ECLASS 11.1:
21011322
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Sonstiges
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schleifscheibenabrichter
AAO663:
4007220138731
AAO676:
33300004
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Schleifscheibenabrichter Ø 22 mm Länge 250mm zum Profilieren und Abziehen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
250 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
22 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.