Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter Ersatzrolle Ø 12x39 mm zum Profilieren und Abziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33300002
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33300002
EAN/GTIN:
     4007220138717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrichter-Ersatzrolle
Ersatz-Abdrehrolle
Ersatzschleifrolle
Hammer-Abdrehfräser
Die auswechselbare Rolle kann solange verwendet werden, bis die Zähne abgenutzt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzrolle
Breite:
39 mm
Ø Außen:
55 mm
Ø Rolle:
55 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifscheibenabrichter Ersatzrolle Ø 12x39 mm zum Profilieren und Abziehen
SAP EAN Stck.:
4007220138717
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 8205595510 | 82055980
Herkunftsland:
DE | EE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.259 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rollenabrichter für Schleifbockscheiben
ECLASS 12.0:
21011322
ECLASS 7.0:
21011322
ECLASS 8.1:
21011322
ECLASS 9.1:
21011322
proficlass 5.0:
EAC198c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011322
ECLASS 11.1:
21011322
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Sonstiges
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220138717
AAO676:
33300002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Schleifscheibenabrichter Ersatzrolle Ø 12x39 mm zum Profilieren und Abziehen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
39 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
55 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
39 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.