Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set 25-tlg. INOX HSSE N DIN 338 für zähe und harte Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25203704
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203704
EAN/GTIN:
     4007220168202
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Das Set enthält 25 HSS-Spiralbohrer in der Ausführung INOX in HSSE-Co5 (M35) für industrielle Einsätze. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der HSS-Spiralbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET SPB DIN 338 HSSE N 1-13 INOX 25
Ausführung:
INOX
Anzahl, Inhalt:
25 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spiralbohrer-Set 25-tlg. INOX HSSE N DIN 338 für zähe und harte Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220168202
Zolltarif-Nr.:
15100090 | 82075060 | 820750600000 | 82079099
Herkunftsland:
CN | DE
SAP Volumen (VE):
1525 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.244 kg
SAP Länge (VE):
205 mm
SAP Breite (VE):
120 mm
SAP Höhe (VE):
62 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSSE-Spiralbohrer-Set INOX
ECLASS 12.0:
21180101
ECLASS 7.0:
21180190
ECLASS 8.1:
21180190
ECLASS 9.1:
21180190
proficlass 5.0:
AAB083c003
unspsc 6.0:
27112703
ECLASS 10.1:
21180117
ECLASS 11.1:
21180117
Vorteile:
Sehr gute Spanabfuhr. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff. | Besonders gut geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl, Edelstahl (INOX). | Stabile Spitzenausführung. | Sehr hohe Standzeit. | Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
AAO663:
4007220168202
AAO676:
25203704
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Spiralbohrer
AAW338:
Spiralbohrer-Set 25-tlg. INOX HSSE N DIN 338 für zähe und harte Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 77,03*
€ 95,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,90*
€ 105,35*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 96,76*
€ 117,79*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 119,45*
6 Tage
500
pro Satz
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 123,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203548
ab € 0,79*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203549
ab € 0,74*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203580
ab € 4,26*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203578
ab € 3,71*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203581
ab € 5,27*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203582
ab € 6,23*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203583
ab € 6,40*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203584
ab € 7,94*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203585
ab € 8,71*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203551
ab € 0,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203552
ab € 0,66*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203553
ab € 0,68*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203557
ab € 0,84*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203559
ab € 0,90*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203563
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.