Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Feinfrässtift Set 84 15-tlg. Spezialzahnung Schaft-Ø 3 mm universal mittel fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22900845
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22900845
EAN/GTIN:
     4007220061008
Suchbegriffe:
Feinfrässtift
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Das Set 84 HSS enthält 15 HSS-Feinfrässtifte für die Feinzerspanung in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Werkzeuge sind für die Feinzerspanung an kleinen und schwer zugänglichen Stellen geeignet.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
84 HSS
Zahnung:
Spezialzahnung (SP)
Ø Schaft:
3 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Feinfrässtift Set 84 15-tlg. Spezialzahnung Schaft-Ø 3 mm universal mittel fein
SAP EAN Stck.:
4007220061008
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
800 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.143 kg
SAP Länge (VE):
86 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte-Set, Spezialzahnung
ECLASS 12.0:
21180636
ECLASS 7.0:
21189202
ECLASS 8.1:
21189202
ECLASS 9.1:
21189202
proficlass 5.0:
EAA586c009
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21189202
ECLASS 11.1:
21180636
Vorteile:
Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
AAO057:
Spezialzahnung
AAO663:
4007220061008
AAO676:
22900845
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAW338:
HSS Feinfrässtift Set 84 15-tlg. Spezialzahnung Schaft-Ø 3 mm universal mittel fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22392353
ab € 5,70*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22394153
ab € 6,04*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22394253
ab € 6,05*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22394353
ab € 7,61*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22394653
ab € 7,67*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22395153
ab € 9,93*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22397353
ab € 10,05*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22395253
ab € 11,59*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22395453
ab € 17,23*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22394453
ab € 6,58*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22392453
ab € 5,81*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22394553
ab € 7,23*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22392653
ab € 7,35*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22394753
ab € 8,21*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
22392853
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.