Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Frässtift Zylinderform stirn A-ST Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Draufsicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22405526
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22405526
EAN/GTIN:
     4007220058718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 2 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Kunststoffen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 13.200 RPM eingesetzt. Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung.
Weitere Informationen:
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
1600 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
5400 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %:
5400 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
2200 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
6700 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%:
6700 RPM
Zahnung:
2
Ø Außen:
12 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
25 mm
Länge, Gesamt:
65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Frässtift Zylinderform stirn A-ST Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbr.
SAP EAN Stck.:
4007220058718
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.035 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Frässtifte, Zahnung 2, Zylinderform A-ST mit Stirnverzahnung
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Hohe Aggressivität. | Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. | Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | hartes Holz | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. | HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. | HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220058718
AAO676:
22405526
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Frässtift Zylinderform stirn A-ST Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbr.
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
65 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform zyas, HSS-Frässtifte, Zahnung 2, Zylinderform A-ST mit Stirnverzahnung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.