Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Feinfrässtift 972 Ø 8 mm Schaft-Ø 3 mm SP universal mittel fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22397253
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22397253
EAN/GTIN:
     4007220058497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfrässtift
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Speziell für die Feinzerspanung ausgelegte HSS-Frässtifte mit Schaftdurchmesser 3 mm, Schaftlänge 30 mm und Spezialzahnung.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
3200 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
3200 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
4000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
4000 RPM
Zahnung:
Spezialzahnung (SP)
Ø Außen:
8 mm
Ø Schaft:
3 mm
Länge, verzahnt:
1 mm
Länge, Gesamt:
31 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Feinfrässtift 972 Ø 8 mm Schaft-Ø 3 mm SP universal mittel fein
SAP EAN Stck.:
4007220058497
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
18.304 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
88 mm
SAP Breite (VE):
16 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Feinfrässtifte, Spezialzahnung (SP), 961 - 987
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Fräsen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
AAO057:
Schaft-Ø 3 mm
AAO663:
4007220058497
AAO676:
22397253
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Feinfrässtift 972 Ø 8 mm Schaft-Ø 3 mm SP universal mittel fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
31 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Rotorfräser, frässtifte pferd, fräsmesser, frässtift schaft 3mm, HSS-Frässtifte, Spezialzahnung, HSS-Feinfrässtifte 961 - 987
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.