Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsfrässcheibe ALUMASTER R Ø 115 mm für Winkelschleifer Alu Bearbeitung HICOAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for cutting
Safety pictogram Observe the contact angle of 5-60° (ALUMASTER HSD-F)
Safety pictogram Tighten the bolts
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-22000021
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22000021
EAN/GTIN:
     4007220107515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Die innovative High Speed Disc ALUMASTER ist ein einzigartiges Werkzeug mit einer extrem hohen Zerspanungsleistung. Sie eignet sich optimal zur Aluminiumbearbeitung, da sie keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube erzeugt. Das Werkzeug besteht aus speziell entwickelten Hartmetallwendeschneidplatten, die an der High Speed Disc fixiert werden. Für schmierende Aluminiumgusslegierungen mit einem Siliziumgehalt von 5–10 %, abrasive Aluminiumgusslegierungen mit einem Siliziumgehalt von über 15 % sowie für andere abrasive Werkstoffe oder NE-Metalle bietet PFERD die Wendeschneidplatten auch mit einer äußerst hochwertigen HICOAT-Beschichtung an. Diese verhindert das Zusetzen des Werkzeuges bzw. den abrasiven Verschleiß auch im Einsatz auf diesen besonders anspruchsvollen Werkstoffen. Spezialwerkzeug zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen mit dem Winkelschleifer. Ausführung mit HICOAT-Beschichtung für die Bearbeitung besonders anspruchsvoller Werkstoffe. Auch zum Umfangsfräsen sowie zum Ausfräsen von Wurzelnähten geeignet. Ausführung HSD-R für radiale Einsätze. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 115/125 HICOAT inkl. vormontierter Hartmetallwendeschneidplatten, Torx-Schraubendreher und Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
RPM bis, weiche NE-Metalle:
13300 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%:
1300 RPM
Breite:
8 mm
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hochleistungsfrässcheibe ALUMASTER R Ø 115 mm für Winkelschleifer Alu Bearbeitung HICOAT
SAP EAN Stck.:
4007220107515
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt die HighSpeed Discs ALUMASTER HICOAT als innovative Werkzeuglösung für die Bearbeitung von Aluminium, da sie keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube erzeugen.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt die High Speed Discs ALUMASTER HICOAT für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82077010 | 8207703060
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2043 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.506 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
185 mm
SAP Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Fräswerkzeuge mit Wendeschneidplatten ALUMASTER HICOAT, Bauform HSD-R, für radiale Einsätze
ECLASS 12.0:
21189090
ECLASS 7.0:
21189190
ECLASS 8.1:
21189190
ECLASS 9.1:
21189190
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
21180990
ECLASS 10.1:
21189190
ECLASS 11.1:
21189090
Vorteile:
Erzeugt keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube. | Keine Absaugung erforderlich. | Wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zu Schrupp- und Fächerscheiben mit vergleichbarem Gewicht. | Innovative und robuste Scheibengeometrie für höchste Sicherheit, extreme Langlebigkeit und komfortables Arbeiten. | Speziell entwickelte dreh- und austauschbare Hartmetallwendeschneidplatten. | Außerordentlich hohe Zerspanungsleistung. | Extrem hohe Härte, sehr geringer Reibungskoeffizient, sehr geringe Anhaftungsneigung (Adhäsion), verbesserte Oberflächengüte und verringerte Gratbildung dank HICOAT-Beschichtung
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | Thermoplaste | Aluminiumlegierungen zäh | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Roboter | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Die Flanschmutter muss zwingend mit dem zugehörigen Werkzeug, z. B. Stirnlochschlüssel, festgezogen werden. Spannsysteme, die bauartbedingt ohne zusätzliches Werkzeug, das heißt nur von Hand, angezogen werden, sind nicht zulässig. | Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Wendeschneidplatten mit dem beiliegenden Torxschlüssel fest an. Bei sachgemäßem Gebrauch gibt dieser bauartbedingt ein Anzugsmoment von etwa 4 Nm vor. Verwenden Sie alternativ einen Drehmomentschlüssel mit Anzugsmoment 4 Nm. | Lose sitzende Wendeschneidplatten können im Einsatz brechen und müssen daher in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz geprüft werden. | Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!
Anwendungsempfehlungen:
Das Werkzeug ist schwerpunktmäßig für den Einsatz auf Aluminium, Aluminiumknetlegierungen und Aluminiumguss konzipiert. Bearbeitbar sind auch NE-Metalle geringerer Festigkeit und faserverstärkte Kunststoffe. Dies ist im Einzelfall in Verbindung mit der Anwendung zu prüfen. | Vermeiden Sie tiefes Eintauchen. Die Frässcheibe ist kein Trennwerkzeug. | Üben Sie keine unnötig hohen Kräfte auf das Werkzeug aus: Die High Speed Disc ALUMASTER arbeitet bereits bei geringen Kräften. | Bearbeiten Sie Werkstückkanten ablaufend und nicht gegen die Werkstückkante. | Bremsen Sie das Werkzeug nicht auf dem Werkstück ab. Es besteht Bruchgefahr der Wendeschneidplatten. | Dank HICOAT-Beschichtung auch auf sehr anspruchsvollen Werkstoffen einsetzbar wie schmierende Aluminiumgusslegierungen mit Siliziumgehalten 5–10 %, klebende, aufschmierende Werkstoffe, abrasive Aluminiumgusslegierungen mit Siliziumgehalten über 15 %, abrasive Werkstoffe wie faserverstärkte Kunststoffe (FVK) und Nichteisenlegierungen mit höherer Festigkeit als Aluminium (Bronze, Messing etc.).
AAO057:
High Speed Disc ALUMASTER HSD-R HICOAT
AAO663:
4007220107515
AAO676:
22000021
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Fräswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hochleistungsfrässcheibe ALUMASTER R Ø 115 mm für Winkelschleifer Alu Bearbeitung HICOAT
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten pferd, schneidplatten, Fräswerkzeuge mit Wendeschneidplatten, Frässcheiben mit Wendeschneidplatten, High Speed Disc ALUMASTER HICOAT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,20*
€ 719,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,62*
€ 706,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,69*
€ 669,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,12*
€ 649,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000007
ab € 22,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000018
ab € 6,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000017
ab € 46,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000022
ab € 274,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000024
ab € 68,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000020
ab € 154,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.