Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschr. für ALUMASTER R 50/115/125, F115/125 und Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-22000007
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22000007
EAN/GTIN:
     4007220005392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Schrauben-Set für PFERD-Wendeschneidplatten.
Weitere Informationen:
Anzahl, Inhalt:
5 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Befestigungsschr. für ALUMASTER R 50/115/125, F115/125 und Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH
SAP EAN Stck.:
4007220005392
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
7318152010 | 73181595
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
149.625 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
SAP Länge (VE):
105 mm
SAP Breite (VE):
95 mm
SAP Höhe (VE):
15 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Wendeschneidplatten-Schrauben-Set
ECLASS 12.0:
21189090
ECLASS 7.0:
21189190
ECLASS 8.1:
21189190
ECLASS 9.1:
21189190
proficlass 5.0:
AAA551h002
unspsc 6.0:
21180990
ECLASS 10.1:
21189190
ECLASS 11.1:
21189090
AAO057:
Schrauben-Sets für Wendeschneidplatten
AAO663:
4007220005392
AAO676:
22000007
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Befestigungsschr. für ALUMASTER R 50/115/125, F115/125 und Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
63
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,55*
€ 30,19*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,41*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 31,65*
6 Tage
66
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,35*
€ 31,83*
15 Tage
49
pro Satz
€ 5,99*
ab € 23,87*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.