Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Wendeschneidplatten-Aufnahme 30°-Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-22000005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22000005
EAN/GTIN:
     4007220005170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenaunahmen für das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH.
Weitere Informationen:
Winkel:
30 °
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Wendeschneidplatten-Aufnahme 30°-Fase
SAP EAN Stck.:
4007220005170
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
211 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.206 kg
SAP Länge (VE):
57 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Wendeschneidplattenaufnahme EDGE FINISH
ECLASS 12.0:
21181015
ECLASS 7.0:
21181015
ECLASS 8.1:
21181015
ECLASS 9.1:
21181015
proficlass 5.0:
AAA551h002
unspsc 6.0:
21181015
ECLASS 10.1:
21181015
ECLASS 11.1:
21181015
AAO057:
Wendeschneidplattenaufnahme
AAO663:
4007220005170
AAO676:
22000005
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Wendeschneidplatten-Aufnahme 30°-Fase
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000003
ab € 38,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000010
ab € 76,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000016
ab € 75,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
22000002
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.