Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Ersatz-Führungslager 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-22000003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22000003
EAN/GTIN:
     4007220005132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Führungslager für das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
EF-FL-30°
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Ersatz-Führungslager 30°
SAP EAN Stck.:
4007220005132
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
16.387 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
SAP Länge (VE):
35 mm
SAP Breite (VE):
36 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Wendeschneidplatten-Führungslager EDGE FINISH
ECLASS 12.0:
21182001
ECLASS 7.0:
21182001
ECLASS 8.1:
21182001
ECLASS 9.1:
21182001
proficlass 5.0:
AAA551h002
unspsc 6.0:
21182001
ECLASS 10.1:
21182001
ECLASS 11.1:
21182001
AAO663:
4007220005132
AAO676:
22000003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH Ersatz-Führungslager 30°
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.