Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Hochleistungsfrässtift PLAST FSTS Zylinder ZYA Ø 06x25 mm Schaft-Ø 6 mm f.Kunststoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21456596
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21456596
EAN/GTIN:
     4007220003138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung PLAST eignen sich zum Besäumen und Umrissfräsen des breiten Spektrums der faserverstärkten Kunststoffe GFK und CFK. Sie sind besonders auf weniger harten glas- und kohlefaserverstärkten Duroplasten (GFK und CFK ? 40 % Faseranteil) und faserverstärkten Thermoplasten einsetzbar. Die Zahnung PLAST (ähnlich PKD-Fräsern) minimiert Delamination und Ausfransung. Zylindrischer Frässtift Flachstirnschneide. Frässtifte mit Flachstirnschneide (FSTS) werden zum Fräsen von Nuten und Taschen eingesetzt. Sie sind ausschließlich für den Maschinen- und Robotereinsatz geeignet.
Weitere Informationen:
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %:
24000 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%:
48000 RPM
Ausführung:
FSTS
Zahnung:
PLAST
Ø Außen:
6 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
25 mm
Länge, Gesamt:
65 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Hochleistungsfrässtift PLAST FSTS Zylinder ZYA Ø 06x25 mm Schaft-Ø 6 mm f.Kunststoffe
SAP EAN Stck.:
4007220003138
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung PLAST als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung PLAST für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
18.304 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.026 kg
SAP Länge (VE):
88 mm
SAP Breite (VE):
16 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für Hochleistung, PLAST, Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Besonders für GFK und CFK ? 40 % Faseranteil geeignet. | Minimierte Delamination und Ausfransung durch Spezialzahnung ähnlich PKD-Fräsern. | Besonders gut für Maschinen- und Robotereinsatz geeignet. | Sehr geringe Schnittkräfte. | Hohe Vorschubgeschwindigkeiten. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Kunststoffe | Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Besäumen | Bohren | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Wählen Sie den Durchmesser des Frässtiftes grundsätzlich größer als die zu bearbeitende Materialstärke, um Schlagen und Rattern mit der Gefahr des Werkzeugbruches und der Werkstückschädigung zu vermeiden. | Erhöhen Sie die Drehzahl, wenn das Werkzeug zum Rattern neigt. | Reduzieren Sie ggf. die Drehzahl und den Anpressdruck, wenn es zu Aufschmelzungen kommt. | Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. | Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. | Frässtifte mit Flachstirnschneide (FSTS) sind ausschließlich für den Maschinen- und Robotereinsatz geeignet.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220003138
AAO676:
21456596
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Hochleistungsfrässtift PLAST FSTS Zylinder ZYA Ø 06x25 mm Schaft-Ø 6 mm f.Kunststoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
65 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, Nuten-Entgrater-Satz, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform zya, Hartmetallfrässtifte, Hochleistungszahnung PLAST, Zylinderform ZYA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.