Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Kopierfrässtift 7 mm Zylinder ZYA Ø06x30mm Schaft-Ø 6 mm Z4 universal mittel fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21101699
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21101699
EAN/GTIN:
     4007220244890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kopierfrässtifte von PFERD eignen sich hervorragend, um Überhöhungen wie Schweißnähte zu egalisieren. Dank des unverzahnten Bereiches kann die Schweißnaht an das Niveau der umgebenden Oberfläche angepasst werden, ohne diese zu beschädigen. Kopierfrässtifte werden speziell bei Reparaturen von Schneid- und Stanzmessern im Werkzeug- und Formenbau genutzt. Hartmetall-Kopierfrässtifte mit der Zahnung 4 sind auf die Grobzerspanung ausgelegt. Zylindrischer Frässtift.
Weitere Informationen:
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
13000 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
13000 RPM
RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe:
13000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
13000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
19000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
19000 RPM
RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe:
24000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
24000 RPM
Zahnung:
4
Ø Außen:
6 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Aufbau:
7 mm
Länge, verzahnt:
30 mm
Länge, Gesamt:
70 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Kopierfrässtift 7 mm Zylinder ZYA Ø06x30mm Schaft-Ø 6 mm Z4 universal mittel fein
Neu im Jahr:
2021
SAP EAN Stck.:
4007220244890
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.034 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetall-Kopierfrässtifte, Zahnung 4, Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Hohe Standzeit und hohe Oberflächengüte. | Der unverzahnte Bereich sorgt für optimale Konturenführung und schützt das Werkstück vor Beschädigung. | Reduzierung von Bearbeitungszeiten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Bronze | Einsatzstähle | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für eine präzise Konturenführung können Kopierfrässtifte mit Führungshilfen eingesetzt werden. | Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. | Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220244890
AAO676:
21101699
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Kopierfrässtift 7 mm Zylinder ZYA Ø06x30mm Schaft-Ø 6 mm Z4 universal mittel fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
70 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform z4, Hartmetallfrässtifte, Universalzahnung KFS 4, Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.