Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 06x16 mm Schaft-Ø 6 mm Z3P universal mittel kreuzverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220045480
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21101626
EAN/GTIN:
     4007220045480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 PLUS ist kreuzverzahnt und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
24000 RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
13000 RPM
RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe:
13000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
13000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
32000 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
24000 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
32000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
19000 RPM
RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe:
24000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
19000 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
48000 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
32000 RPM
Zahnung:
3 PLUS
Ø Außen:
6 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
16 mm
Länge, Gesamt:
55 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 06x16 mm Schaft-Ø 6 mm Z3P universal mittel kreuzverzahnt
SAP EAN Stck.:
4007220045480
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
7.524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.023 kg
SAP Länge (VE):
76 mm
SAP Breite (VE):
11 mm
SAP Höhe (VE):
9 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für universellen Einsatz, Zahnung 3 PLUS, Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung. | Hohe Standzeit. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. | Hohe Oberflächengüte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220045480
AAO676:
21101626
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Frässtift Zylinder ZYA Ø 06x16 mm Schaft-Ø 6 mm Z3P universal mittel kreuzverzahnt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
55 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform zya, Hartmetallfrässtifte, Universalzahnung 3 PLUS, Zylinderform ZYA ohne Stirnverzahnung
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,62*
€ 18,13*
2 Tage
338
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,66*
€ 18,17*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 18,52*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,39*
€ 19,10*
4 Tage
310
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,36*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.