Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift Zylinder ZYAS stirnverzahnt Ø 08x20mm Schaft-Ø 6 mm Z3 universal mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Draufsicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-21100306
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21100306
EAN/GTIN:
     4007220045015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus und erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033 auf Umfang und Stirn.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
18000 RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
10000 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
10000 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
10000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
18000 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
24000 RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
14000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
14000 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
14000 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
24000 RPM
Zahnung:
3
Ø Außen:
8 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, verzahnt:
20 mm
Länge, Gesamt:
60 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hartmetall Frässtift Zylinder ZYAS stirnverzahnt Ø 08x20mm Schaft-Ø 6 mm Z3 universal mittel
SAP EAN Stck.:
4007220045015
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
18.304 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
SAP Länge (VE):
88 mm
SAP Breite (VE):
16 mm
SAP Höhe (VE):
13 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfrässtifte für universellen Einsatz, Zahnung 3, Zylinderform ZYAS mit Stirnverzahnung
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung. | Hohe Standzeit. | Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. | Hohe Oberflächengüte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | NE-Metall weich | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Erzeugen von Durchbrüchen | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
AAO057:
Schaft-Ø 6 mm
AAO663:
4007220045015
AAO676:
21100306
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfrässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Hartmetall Frässtift Zylinder ZYAS stirnverzahnt Ø 08x20mm Schaft-Ø 6 mm Z3 universal mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
60 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd zahnung 3, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform pferd, Hartmetallfrässtifte, Universalzahnung 3, Zylinderform ZYAS mit Stirnverzahnung
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.