Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais steckbar, 4 Zeitfunktionen, 4 Wechsler 7 A, für 125 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-850401250000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     850401250000
EAN/GTIN:
     8012823275680
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionszähler
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, für Fassung 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen: 110-125 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nennstrom:
7 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
4
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
20.6 mm
Höhe:
27.7 mm
Tiefe:
63.1 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert finder, multifunktionszähler, industrierelais finder, Multifunktionszeitrelais, Timer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9414
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
94P4
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
94040
ab € 3,48*
Zubehör
Finder
949430
ab € 3,76*
Zubehör
Finder
9404
ab € 2,29*
Zubehör
Finder
9474
ab € 2,81*
Zubehör
Finder
94842
ab € 1,95*
Zubehör
Finder
94943
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.