Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung, Bewegungsmelder, LED-Leistung 5 W, für 100-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7L1282300005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7L1282300005
EAN/GTIN:
     8012823366937
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
19 Zoll Schrankbeleuchtung
LED Lampe für Schaltschrank, für Magnetbefestigung, mit Bewegungsmelder, 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lebensdauer: 60.000 Stunden, Versorgungsspannung 100-240 V AC
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
100 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Mit Steckdose:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Montageart:
magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07L01
ab € 8,78*
Zubehör
Finder
07L11
ab € 5,69*
Zubehör
Finder
07L12
ab € 4,69*
Zubehör
Finder
07L10
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.