Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 370 m3 /h /70 W, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F5082304370
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F5082304370
EAN/GTIN:
     8012823360683
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 370 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 400 mA, Nennleistung 70 W, Montageausschnitt 224 x 224, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
false
Mit Filter:
true
Volumenstrom, freiblasend:
370 m³/h
Bemessungsleistung:
70 W
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
104 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Mit Schutzabdeckung:
true
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse 230v, axial gebläse, Lüfter, Schaltschranklüfter, Ventilator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F0500004000
ab € 12,61*
Zubehör
Finder
07F80
ab € 11,27*
Zubehör
Finder
07F45
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.