Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 24 m3 /h /13 W, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     4981-3585193
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F5082301020
EAN/GTIN:
     8012823360645
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 24 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 100 mA, Nennleistung 13 W, Montageausschnitt 92 x 92, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
false
Mit Filter:
true
Volumenstrom, freiblasend:
24 m³/h
Bemessungsleistung:
13 W
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
114 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Mit Schutzabdeckung:
true
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, Lüfter, Schaltschranklüfter, Ventilator
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,27*
€ 40,63*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 38,27*
€ 49,16*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,26*
€ 49,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 50,58*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 46,80*
€ 59,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F0500001000
ab € 4,43*
Zubehör
Finder
07F80
ab € 11,19*
Zubehör
Finder
07F15
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.