Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 55 m3 /h / 28 W, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F2082302055
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F2082302055
EAN/GTIN:
     8012823423791
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter für Schaltschrank, 55 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 120 mA, Nennleistung 28 W, Baugröße 2, Montageausschnitt 125 x 125, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
false
Mit Filter:
true
Volumenstrom, freiblasend:
55 m³/h
Bemessungsleistung:
28 W
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
155 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
66.2 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Mit Schutzabdeckung:
true
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F0200002000
ab € 5,04*
Zubehör
Finder
07F80
ab € 11,27*
Zubehör
Finder
07F25
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.