| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-773190248071 Herst.-Nr.: 773190248071 EAN/GTIN: 8012823375120 |
| |
|
| | |
| SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Schützart, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4500 W, Energiesparlampen 2500 W, LED (230 V AC) 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1800 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige. Weitere Informationen: | | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 30 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 10.8 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 30 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | false | Nullpunktschaltend: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Betriebsspannung: | 400 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |