Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 30 A/60 bis 440 V AC, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Eingang 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-773182308051
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     773182308051
EAN/GTIN:
     8012823375045
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Relaisart, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4500 W, Energiesparlampen 2500 W, LED (230 V AC) 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1800 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
10.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Nullpunktschaltend:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung:
400 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.