| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-771182308251 Herst.-Nr.: 771182308251 EAN/GTIN: 8012823377551 |
| |
|
| | |
| SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2500 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, 1-Phasen-Motorlast in AC3-Betrieb bei 230 V AC 1,2 kW, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige. Weitere Informationen: | | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 15 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 5.2 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 15 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | false | Nullpunktschaltend: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Betriebsspannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |