Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 5 A/60 bis 240 V AC, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Eingang 12 bis 24 V DC und 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-770100248051
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     770100248051
EAN/GTIN:
     8012823351438
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 12-24 V DC und 24 V AC, 1 Schließer (Momentanwertschalter) für 5 A, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 265 V AC, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 800 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG oder KVG 800 W, 1-Phasen-Motorlast in AC3-Betrieb bei 230 V AC 0,37 kW, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
1.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
5 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Nullpunktschaltend:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Betriebsspannung:
230 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Weitere Suchbegriffe: Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, industrierelais finder, industrierelais, SSR, Momentanwertschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.