Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 12 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 5 A/1,5 bis 35 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-418170129024
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     418170129024
EAN/GTIN:
     8012823351933
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
niedriges SSR Steck-/Printrelais Erregung: 12 V DC, 9 mA, 1 Schließer für 5 A / 1,5 bis 24 V DC Kontaktpinraster: 5.0 mm Relaisschutzart: RT IIIwaschdicht
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12 V
Ausgangsspannung:
1.5 V | 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
... > Finder > Relais > Serie 41
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,63*
Zubehör
Finder
93027024
ab € 7,97*
Zubehör
Finder
93527024
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.