Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 60 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 2 A/230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-348170608240
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170608240
EAN/GTIN:
     8012823285795
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 60 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 12-275 V AC max. Ausgangsdauerstrom: 2 A Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
35 V | 72 V
Ausgangsspannung:
12 V | 275 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
AC
... > Finder > Relais > Serie 34
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93660240
ab € 12,72*
Zubehör
Finder
93667060
ab € 5,52*
Zubehör
Finder
93618230
ab € 4,83*
Zubehör
Finder
93630240
ab € 12,09*
Zubehör
Finder
93010060
ab € 5,89*
Zubehör
Finder
93017060
ab € 5,47*
Zubehör
Finder
93637060
ab € 5,50*
Zubehör
Finder
93517060
ab € 6,00*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.