Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 60 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 0,1 A/48 V DC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-348170607048
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170607048
EAN/GTIN:
     8012823232096
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Lastprintrelais
Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 60 V DC, Eingangsstrom: 2 mA, Ausgangsspannung 1,5-53 V DC max. Ausgangsdauerstrom: 0,1 A Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
35 V | 72 V
Ausgangsspannung:
1.5 V | 53 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
... > Finder > Relais > Serie 34
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,4165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,35*
€ 245,5565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,56*
€ 241,0464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,92*
€ 239,0948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,83*
€ 234,2277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,33*
€ 224,1127
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93660240
ab € 12,72*
Zubehör
Finder
93667060
ab € 5,52*
Zubehör
Finder
93618230
ab € 4,83*
Zubehör
Finder
93630240
ab € 12,09*
Zubehör
Finder
93010060
ab € 5,89*
Zubehör
Finder
93017060
ab € 5,47*
Zubehör
Finder
93637060
ab € 5,50*
Zubehör
Finder
93517060
ab € 6,00*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.